曜日別特売

プレシャス 全面物理強化ガラス蓋

プレシャス 全面物理強化ガラス蓋 - 和平フレイズプレシャス 全面物理強化ガラス蓋 - 和平フレイズ
(2件のレビュー)

中が見える、割れにくい強化ガラス蓋鍋ぶた。ふたを開けずに調理の進み具合を確認できます。
フライパンに使ったり、破損したお鍋のフタの交換などに使えます。吹きこぼれ防止用の空気穴付き。

材質本体/全面物理強化ガラス4.0mm、ツマミ/フェノール樹脂適合26cm用寸法(cm)27×27×高さ7.2内容量1個
注意
※電子レンジやオーブンレンジに使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73968283PR-8574
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 電気フライパンの蓋に使う
医療・福祉・介護関連業

直径27㎝と商品説明にあったが、それは蓋の外径のことで、実は鍋の内側の直径が26㎝の鍋に使うものであったので、返品をお願いして受け入れて頂きました。丁寧な返品手続きの説明で親切さを感じました。

対象商品 : 73968283
2020-06-12
用途: 自宅の大きいフライパンに使用
個人のお客様

自宅の大きいフライパンが直径27cmで蓋が欲しくても
中々、無い物でして全面物理強化ガラスと言う商品名に
惹かれたのと直径で合うサイズが無かったのと両方で
購入して見ました。
商品が届くまで正直、大きさに不安が巡りまして・・・
商品到着後に開梱したら商品タグに26cmって書いて
有ったので"や・ら・れ・た"と思いましたが実際は27cm
の外寸のフライパンに完全に一致しまして大満足でした。
大きさ故の事実ですが蓋が重い!これは良く考えれば
噴きこぼれがが少ない。悪く見れば"取り扱いが重い"。
ですが、我が家では良い方だけに取る事にしました。
衝撃等の耐久性は未知数ですが丈夫な感じと価格の安さで
良い商品購入が出来たと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする