ピュアポート(小型純水製造装置)PP-102
本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。また、ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
用途器具の洗浄に。
型式PP-201
質量(kg)約7
電源AC100V(50/60Hz)/20VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×255×396(突起含まず)
標準流量(L/h)30
採水量(L/min)0.5
採水水質(μS/cm)CLEANランプ緑点灯時:1以下
内容量1台
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07