油吸着材 高性能 油・水・溶剤用
(4件のレビュー)オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて好きな長さ・必要な量にカットできます。
ロールを引っ張りだし、設置するだけで簡単に使用できます。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを熱圧着しているため、破れ、ほつれ、ちぎれがありません。
シートが柔らかいため、拭き作業などウエスの代替えに使用できます。
- 用途
- オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
油拭き取りウエスの代替品として。
- 材質
- ポリプロピレン
- 形状
- ロールタイプ
- 幅(mm)
- 400
- 厚さ(mm)
- 3
- 色
- 灰
- 長さ(m)
- 30
- 対応
- オイル、水、溶剤
- 吸着量
- 48(L/巻)
- 内容量
- 1箱(30m)
注意
※用途以外に使用しないでください※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
液体吸収材・処理剤 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73969148 | 40M-MPCAR | 46877383 | - | ![]() | 油・水吸着マット ロールタイプ | モノタロウ | 1箱(30m) | ¥9,998 税込¥10,998 | 後継品になります。 |
| 73969157 | 40RM-PCAR | 46877399 | - | ![]() | 油・水吸着マット ロールタイプ | モノタロウ | 1巻(30m) | ¥7,998 税込¥8,798 | 後継品になります。 |
商品レビュー
対象商品 : 73969148
2018-05-14
用途: オイル保管場所の床
自動車・二輪車・自転車関連業
今まで違うメーカーの同じものを使用していました。ほとんど違いはなく使い捨てなのでコストで考えたらこちらです。
1人が参考にしています























