40M-MPCAR 油吸着材 高性能 油・水・溶剤用 モノタロウ 73969148

40M-MPCAR 油吸着材 高性能 油・水・溶剤用 モノタロウ 73969148
40M-MPCAR 油吸着材 高性能 油・水・溶剤用 モノタロウ 73969148
40M-MPCAR 油吸着材 高性能 油・水・溶剤用 モノタロウ 73969148
40M-MPCAR 油吸着材 高性能 油・水・溶剤用 モノタロウ 73969148
40M-MPCAR 油吸着材 高性能 油・水・溶剤用 モノタロウ 73969148
モノタロウ

油吸着材 高性能 油・水・溶剤用

(4件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
73969148
品番
40M-MPCAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて好きな長さ・必要な量にカットできます。
ロールを引っ張りだし、設置するだけで簡単に使用できます。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを熱圧着しているため、破れ、ほつれ、ちぎれがありません。
シートが柔らかいため、拭き作業などウエスの代替えに使用できます。

用途
オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
油拭き取りウエスの代替品として。
材質
ポリプロピレン
形状
ロールタイプ
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
色
灰
長さ(m)
30
対応
オイル、水、溶剤
吸着量
48(L/巻)
商品タイプ
本体
注意
※用途以外に使用しないでください
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7396914840M-MPCAR46877383-- 油・水吸着マット ロールタイプ モノタロウ 46877383油・水吸着マット ロールタイプモノタロウ1箱(30m)
¥9,998
税込¥10,998
後継品になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73969148
2019-12-16
用途: 機械油漏れ、機械のメンテナンス等

吸着マットに関しては問題なくコストパフォマンスに優れていますが本体の箱の強度を考えて欲しい。

対象商品 : 73969157
2019-05-07
用途: 漏油処理

オイル吸着性能は特に問題無し。価格的には、これが一番と思います。

対象商品 : 73969148
2018-05-14
用途: オイル保管場所の床
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで違うメーカーの同じものを使用していました。ほとんど違いはなく使い捨てなのでコストで考えたらこちらです。

1人が参考にしています
対象商品 : 73969157
2018-06-21
用途: 含水荷物運搬時にダンプの荷台からの滲出水落下防止
建設業・工事業

任意の長さに切って使えたことがロスがなくて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする