FPLコンパクト蛍光灯形LED
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途
コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
内容量1本
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
関連資料:
直結配線図(0.31MB)
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。