3段階で照度調節できる省エネLEDクランプライト。
机のへりに挟むクランプタイプなので、机が広く使えます。
本体と一体化したクランプ設計で薄くても厚くてもスマートに挟めます。(厚さ0.5~6.5cm対応)
角度調整が自由自在のフレキシブルアーム。高輝度LED使用で明るい。
実際に使いはじめますと、とても良い商品だと思います。
ライトは3段階の明るさがあり、調整しやすい位置にスイッチがあるし、何よりも自在に形を変えられる長めの「フレキシブルアーム」が便利過ぎて凄いです。
LEDなので省エネらしいし、真っ白な色もシンプルでスタイリッシュな形も良いです。
ただ、机に装着させるまでにとても苦労し、メールでのお問い合わせを2度もしてしまいました。
説明書が少し説明不足かな、と思ったので満点ではなく1つ星を減らしました。
説明書にも、製品の外箱にも『本体と一体化したクランプ設計』とのことで説明の図がクランプ締め付け用軸とクランプ上部がくっついているものしかなく、私が締め付け用軸を反時計回りに回したら、クランプ上部から離れてしまいネジ状の部分が上の方のフレキシブルアームの方にしかみられず、説明書の図と全く違うためとても焦りました。
なので、クランプ締め付け用軸を反時計回りに回した際にクランプ上部から離れる場合もあるが、その時はクランプ締め付け用軸を持ったまま、クランプ上部を上に持ち上げて、クランプ締め付け用軸とクランプ上部とを合わせてから取り付けたい所にクランプの下部分と上部分とではさみ、クランプ締め付け用軸を時計回りに回してしっかり固定して下さい、などの説明があるか、図でもあれば悩まずにすんだのに、と思いました。
力任せにクランプを上下に離そうとしましたが、あんなに簡単にネジ状の方へクランプ上部が上がるなどとはわからなかったので、説明書にこの場合の注意や図などを入れてくれたら良いと思います。
とにかく、商品としてはとても素晴らしいものでしたので満足しております。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
値段が安いので何個も購入するのに大変ありがたかった。
本体とコンセントをつなぐソケット部分が抜けやすいが、
引っかかって断線するより
テンションがかかったら抜ける方が安全と思い、そのまま利用。
明るさが3段階なのは、室内の場所、個人の好みに合わせられ、
大変便利です。
三段階調光で軽量発光部が長く目も疲れにくい、重宝しています。
耐久性はまだ判りませんが、良いです。
以前はマグネット式の物を使っていましたが、重い為に落としてしまった時にダメージが大きく困ってました。LED電球式は電球自体が重く狭いところに固定できなく困ってました。今回の物は扇子を畳んだ位の大きさで、発光部が線なので影ができにくく大変良いです。コスパも良いです。