LEDズームヘッドライト

LEDズームヘッドライト オーム電機

電池ボックスの赤点滅で存在を知らせる。
ヘッドバンドは2点式⇔3点式に可変。
点灯強-点灯弱-点滅の3段階切り替え。

電球の種類LED 保護等級IPX4(防水仕様) 使用電池単四形×3本 電源タイプ電池式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ライト寸法(mm)
連続点灯時間(時間)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73973515 LC-15B7 110(電池除く) 1m:(強)4400/(弱)1500 (強)150/(弱)45 65×46×56 (強)5/(弱)14
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
73973524 LC-Z23B7 135(電池除く) 1m:(強)6700/(弱)2600 (強)230/(弱)70 66×46×65 (強)4/(弱)12
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする