ポータブル温湿度計「プラーム」

ポータブル温湿度計「プラーム」 - ドリテック

熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ。

材質ABS樹脂電源リチウム電池 CR2032×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×26×115温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃湿度測定範囲(%)10~99使用電池リチウム電池 CR2032×1個(確認用付属)湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%温湿度表示-9.9~50℃/10~99%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74034853O-289WTホワイト
オープン
取扱い終了
74034862O-289BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする