ドリテック
ドリテックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ドリテックの 温度計・温湿度計
ドリテックの 温湿度計・熱中対策温湿度計
ポータブル温湿度計「プラーム」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74034853
品番
O-289WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
リチウム電池 CR2032×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×26×115
温度測定範囲(℃)
-9.9〜50
温度精度
0.0〜40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃
湿度測定範囲(%)
10〜99
使用電池
リチウム電池 CR2032×1個(確認用付属)
湿度精度
50〜80%:±5%、その他の範囲:±10%
温湿度表示
-9.9〜50℃/10〜99%