SF90壁面タイプ ホワイト 連結

SF90壁面タイプ ホワイト 連結 アズワン

商品タイプ連結 耐荷重(kg)100 ホワイト タイプ組立式 ボルト径3/8w 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74216442 61-9-2-1 オープンタイプ スチール製、粉体塗装 61-7170-21
20,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74216458 61-9-2-2 ネットタイプ スチール製、粉体塗装 61-7170-22
32,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74216467 61-9-2-3 エクリュパネル付き 本体:スチール製、粉体塗装、パネル:木製、強化含浸紙貼り 61-7170-23
41,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74216476 61-9-2-4 ダークブラウンパネル付き 本体:スチール製、粉体塗装、パネル:木製、強化含浸紙貼り 61-7170-24
41,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74216485 61-9-2-5 ホワイトパネル付き 本体:スチール製、粉体塗装、パネル:木製、強化含浸紙貼り 61-7170-25
22,440
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする