SF壁面タイプ専用枠型フレーム

SF壁面タイプ専用枠型フレーム アズワン

スパンごとに商品が変わる場合などに、本体(連結)に取り付けると、仕切りとして売り場に変化をつけることができます。

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)2.8 ブラック タイプ組立式 アズワン品番61-7170-31 寸法(奥行D×高さH)(cm)49.5×208.4 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※枠型フレームを取り付けた場合、全体の奥行きはD49.5cmになります。
※D40cmを超える棚板は枠型フレーム無しでご利用ください。
※61-47-4~19の観音開きの収納ボックスは使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74216512 61-9-5-2
5,870
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする