UR120 壁面タイプ ブラック 本体

UR120 壁面タイプ ブラック 本体 アズワン

商品タイプ本体 耐荷重(kg)100 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーバング仕様)、アジャスター付き付き ブラック タイプ組立式 ボルト径3/8w 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125.2(内寸120.2)×43(内寸40.5)×210 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※プラスドライバー必要
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74217754 61-14-3-1 オープンタイプ 21 61-7173-39
49,400
49,300
54,230 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74217763 61-14-3-2 エクリュパネル付き 21(パネルを除く) 61-7173-40
86,800
86,700
95,370 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする