UR120 中央片面タイプ ブラック 本体

UR120 中央片面タイプ ブラック 本体 アズワン

商品タイプ本体 耐荷重(kg)100 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーバング仕様)、アジャスター付き付き、上部にガラス天板(61-14-10-1~2)が取り付けられます ブラック タイプ組立式 ボルト径3/8w 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125.2(内寸120.2)×43(内寸40.5)×135 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※プラスドライバー必要
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74217973 61-15-8-1 オープンタイプ 14.2 61-7173-75
49,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74217982 61-15-8-4 ダークブラウンパネル付き 14.2(パネルを除く) 61-7173-77
86,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする