UR 中央両面タイプ ホワイト W120cm
間口(cm)120
耐荷重(kg)60
仕様スリット芯々サイズ:センター88.8cm、エンド58.8cm、取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーバング仕様)/W60_58.8cm(インハング仕様)、上部にガラス天板(別売)が取り付けられます
色ホワイト
タイプ組立式
ボルト径3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125.2(内寸120.2)×61.3(内寸29.4×2)×135
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※プラスドライバー必要