アンティークゴールド用ガラス棚セット インハングタイプ 8mm厚 W90cm
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※スペーサーの爪部はクロームメッキ仕上げとなります。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |