アンティークゴールド用ガラス棚セット インハングタイプ 8mm厚 W120cm

アンティークゴールド用ガラス棚セット インハングタイプ 8mm厚 W120cm アズワン

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2 材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ 厚さ(mm)8 耐荷重(kg)15 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スペーサーの爪部はクロームメッキ仕上げとなります。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74218278 61-17-8-1 61-7174-60 119.8×29.8
35,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74218287 61-17-8-2 61-7174-61 119.8×34.8
38,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74218296 61-17-8-3 61-7174-62 119.8×39.8
40,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする