アンティークゴールド用ガラス棚セット オーバーハングタイプ 8mm厚 W90cm

アンティークゴールド用ガラス棚セット オーバーハングタイプ 8mm厚 W90cm アズワン

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(オーバーハング仕様) セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2 材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ 厚さ(mm)8 耐荷重(kg)15 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スペーサーの爪部はクロームメッキ仕上げとなります。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74218305 61-17-9-1 61-7174-63 89.8×29.8
27,900
27,800
30,580 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74218314 61-17-9-2 61-7174-64 89.8×34.8
30,300
30,200
33,220 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74218323 61-17-9-3 61-7174-65 89.8×39.8
32,200
32,100
35,310 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする