木棚セット W90cmタイプ D45cm

木棚セット W90cmタイプ D45cm アズワン 木棚セット W90cmタイプ D45cm アズワン

従来の含浸紙の厚みを見直し、表面硬度を高めました。

耐荷重(kg)30 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)、W90_58.8cm(インハング仕様) セット内容木棚×1、ブラケット×2 種別スリット芯々58.8/88.8cm兼用 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74219592 61-31-8-1 エクリュ 61-7177-33
9,360
9,350
10,285 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219608 61-31-8-3 ダークブラウン 61-7177-35
9,360
9,350
10,285 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする