木棚セット

木棚セット アズワン 木棚セット アズワン 木棚セット アズワン 木棚セット アズワン 木棚セット アズワン 木棚セット アズワン

表面はラスティック柄、側面は木材が積層されたエッジをあえて見せるつくりとなっています。前面の角を丸めて安全性を高めています。

セット内容木棚×1、ブラケット×2 耐荷重(kg)30 ラスティック柄 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行き(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74219748 61-31-2-4 スリット芯々88.8/118.8cm兼用 120 61-7177-58 30
11,700
11,600
12,760 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219757 61-31-3-4 スリット芯々88.8/118.8cm兼用 120 61-7177-59 35
12,800
12,700
13,970 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219766 61-31-4-4 スリット芯々88.8/118.8cm兼用 120 61-7177-61 40
13,800
13,700
15,070 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219705 61-31-5-4 スリット芯々58.8/88.8cm兼用W90 58.8cm(オーバーハング仕様) 90 61-7177-49 30
9,720
9,710
10,681 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219714 61-31-6-4 スリット芯々58.8/88.8cm兼用W90 58.8cm(オーバーハング仕様) 90 61-7177-51 35
11,000
10,900
11,990 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74219723 61-31-7-4 スリット芯々58.8/88.8cm兼用W90 58.8cm(オーバーハング仕様) 90 61-7177-54 40
12,100
12,000
13,200 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする