スチール棚セット W90cmタイプ
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm
セット内容スチール棚×1、ブラケット×2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質スチール製
耐荷重(kg)65
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |