スチール棚セット W120cmタイプ

スチール棚セット W120cmタイプ アズワン

セット内容スチール棚×1、ブラケット×2 材質スチール製 耐荷重(kg)65 種別スリット芯々118.8cm専用 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74220274 61-29-17-2 61-7178-57
5,580
5,570
6,127 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220283 61-29-17-3 61-7178-58
6,270
6,260
6,886 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220292 61-29-17-4 61-7178-59
6,940
6,930
7,623 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする