3段可変薄型スチール棚セット W90cm溝ありタイプ

3段可変薄型スチール棚セット W90cm溝ありタイプ アズワン

可変式、薄い、強度あり。三拍子揃ったスチール棚が新登場。前面にプライスレールが取り付けられます。

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm セット内容丸面スチール棚×1、ブラケット×2 種別スリット芯々88.8cm専用 材質スチール製 耐荷重(kg)30(水平時) アズワン品番61-7178-79 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74220466 61-24-8-1
4,090
4,080
4,488 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする