ビニングボックス W90cm ブラケット付き

ビニングボックス W90cm ブラケット付き アズワン

ブラケットとのセットですので、直接スリットに引っ掛けてご使用いただけます。

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm セット内容ビニングボックス×1、ブラケット×2、中仕切板×5枚 種別スリット芯々88.8cm専用 材質ビニングボックス底板・仕切板 耐荷重(kg)5 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74220676 61-34-13-1 61-7179-05 89.8×(前5・後10)
16,100
16,000
17,600 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220685 61-34-13-2 61-7179-06 89.8×(前5・後10)
21,000
20,900
22,990 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220694 61-34-13-3 61-7179-07 89.8×(前10・後15)
16,100
16,000
17,600 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220703 61-34-13-4 61-7179-08 89.8×(前10・後15)
21,000
20,900
22,990 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする