ビニングボックス W120cm ブラケット付き

ビニングボックス W120cm ブラケット付き アズワン

ブラケットとのセットですので、直接スリットに引っ掛けてご使用いただけます。

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm セット内容ビニングボックス×1、ブラケット×2、中仕切板×5枚 種別スリット芯々118.8cm専用 材質ビニングボックス底板・仕切板 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×(前5・後10)(前10・後15) 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74220755 61-34-15-1 61-7179-13
13,900
13,800
15,180 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220764 61-34-15-2 61-7179-14
15,000
14,900
16,390 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220773 61-34-15-3 61-7179-15
13,900
13,800
15,180 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220782 61-34-15-4 61-7179-16
15,000
14,900
16,390 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする