アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの 什器用アクセサリー ワイヤーバスケット用プライスレール プライスレール ワイヤーバスケット用プライスレール プライスレール 注文コード 74220913 仕様0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。 サイズH5.5cm アズワン品番61-7179-29 素材塩化ビニル1mm厚 内容量1本 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-24-17-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74220913 61-24-17-1 ¥1,050 ¥1,040 ¥1,040 ¥1,144 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 離島 数量1につき ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プライスホルダー サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 卓上ネットスタンド ネットフック付き エヌアイツール 税込¥7,588~ ¥6,898~ ネットフック エヌアイツール 税込¥4,838~ ¥4,398~ PET仕切板 カンテック 税込¥5,168~ ¥4,698~ 仕切り板 モノタロウ 税込¥107~ ¥97~ RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥98,978~ ¥89,980~ 仕切板 LION (ライオン事務器) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スタンド式ミラー”AGミラー” 足立硝子 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ フォルテッシュハイケース ハヤノ産業 税込¥241,780~ ¥219,800~ フォルテッシュ平ケース ハヤノ産業 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ エクシード平ケースS ハヤノ産業 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ エクシードハイケースS ハヤノ産業 税込¥362,780~ ¥329,800~ エクシード平ケースN ハヤノ産業 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ DLシリーズ用・天井用取り付けキット アバー・インフォメーション 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ DLシリーズ用・壁用取り付けキット アバー・インフォメーション 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用LED照明 ストア・エキスプレス 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ170cm ストア・エキスプレス 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ190cm ストア・エキスプレス 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器什器用アクセサリープライスレール/プライスカードホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります スリット式什器/ネットフック 店舗・棚下照明 スタンド/仕切板/仕切ワイヤー プライスレール/プライスカードホルダー その他パーツ レール/ストッパー・転び止め シェアする マイページ 最近見た商品