ガラス棚セットW120cmインハングタイプ ガラス8mm厚

ガラス棚セットW120cmインハングタイプ ガラス8mm厚 アズワン

耐荷重(kg)15 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様) セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2 種別スリット芯々118.8cm専用 材質透明ガラス 厚さ(mm)8 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74220983 61-36-6-1 61-7179-36
9,720
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74220992 61-36-6-2 61-7179-37
11,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221008 61-36-6-3 61-7179-38
12,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221017 61-36-6-4 61-7179-39
15,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221026 61-36-6-5 61-7179-40
17,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221035 61-36-6-6 61-7179-41
18,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする