ガラス棚セット W60cmインハングタイプ 5mm厚

ガラス棚セット W60cmインハングタイプ 5mm厚 アズワン

耐荷重(kg)15 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(インハング仕様) セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2 種別スリット芯々58.8cm専用 材質透明ガラス 厚さ(mm)5 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74221394 61-36-9-1 61-7179-77
4,090
4,080
4,488 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221403 61-36-9-2 61-7179-78
4,250
4,240
4,664 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221412 61-36-9-3 61-7179-79
4,600
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221428 61-36-9-4 61-7179-80
4,920
4,910
5,401 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221437 61-36-9-5 61-7179-81
5,490
5,480
6,028 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221446 61-36-9-6 61-7179-82
6,290
6,280
6,908 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする