10R ガラス棚セットW120cmインハングタイプ ガラス5mm厚
前面の角を落とし安全性を高めています。
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス
厚さ(mm)5
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。
前面の角を落とし安全性を高めています。