10R ガラス棚セットW120cmインハングタイプ ガラス8mm厚

10R ガラス棚セットW120cmインハングタイプ ガラス8mm厚 アズワン

前面の角を落とし安全性を高めています。

耐荷重(kg)15 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様) セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2 種別スリット芯々118.8cm専用、※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。 材質透明ガラス 厚さ(mm)8 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74221568 61-36-16-3 61-7179-94
18,400
18,300
20,130 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221577 61-36-16-4 61-7179-95
20,400
20,300
22,330 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221586 61-36-16-5 61-7179-96
22,300
22,200
24,420 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする