10R ガラス棚セットW120cmオーバーハングタイプ ガラス8mm厚
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
種別スリット芯々88.8cm専用、※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。
材質透明ガラス
厚さ(mm)8
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |