10R ガラス棚セットW90cmオーバーハングタイプ ガラス5mm厚

10R ガラス棚セットW90cmオーバーハングタイプ ガラス5mm厚 アズワン

耐荷重(kg)15 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様) セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2 種別スリット芯々58.8cm専用、※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。 材質透明ガラス 厚さ(mm)5 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74221762 61-36-13-1 61-7180-16
4,850
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221778 61-36-13-2 61-7180-17
5,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221787 61-36-13-3 61-7180-18
6,130
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221796 61-36-13-4 61-7180-19
6,660
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221805 61-36-13-5 61-7180-20
7,230
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221814 61-36-13-6 61-7180-21
7,590
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221823 61-36-13-7 61-7180-22
8,150
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする