10R ガラス棚セットW90cmオーバーハングタイプ ガラス8mm厚

10R ガラス棚セットW90cmオーバーハングタイプ ガラス8mm厚 アズワン

耐荷重(kg)15 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様) セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2 種別スリット芯々58.8cm専用、※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。 材質透明ガラス 厚さ(mm)8 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※安全性を高めるため、ブラケット・スペーサーには同送のガラスビートをご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74221832 61-36-14-4 61-7180-23
15,000
14,900
16,390 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74221848 61-36-14-6 61-7180-25
18,700
18,600
20,460 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする