アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの 陳列用金物 スリット芯々118.8cm用ミニ丸バーセット W120cm スリット芯々118.8cm用ミニ丸バーセット W120cm 注文コード 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様) セット内容ミニ丸バー×1、ブラケット・エンドキャップ×各2 種別スリット芯々118.8cm専用 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)20 内容量1セット 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-41-9-1 61-41-9-2 61-41-9-3 アズワン品番 選択解除 61-7181-6761-7181-6861-7181-69 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74222898 61-41-9-1 61-7181-67 ¥3,660 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 74222907 61-41-9-2 61-7181-68 ¥3,780 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 74222916 61-41-9-3 61-7181-69 ¥3,960 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベルライージーパネル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥1,538~ ¥1,398~ スタンドミラー ナイキ 税込¥19,778 ¥17,980 18-8 マルチトレー用仕切り板 太幸 税込¥2,088~ ¥1,898~ 18-8 マルチトレー用底網 太幸 税込¥4,398~ ¥3,998~ スチール製カウンター700(サッカー台・引戸タイプ) タテヤマアドバンス 税込¥42,878~ ¥38,980~ (1) 細枠ウォールミラー(32) 永井興産 税込¥18,678~ ¥16,980~ ウォール&スタンドミラー スリムフレーム(鏡厚3mm) ストア・エキスプレス 税込¥14,190 ¥12,900 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 真鍮ミラー キシマ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 真鍮ミラー キシマ 税込¥4,948 ¥4,498 エクセルレッグ本体パイプセット38Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ アクリル仕切板 カンテック 税込¥9,128~ ¥8,298~ RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥130,658 ¥118,780 仕切板 LION (ライオン事務器) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スタンド式ミラー”AGミラー” 足立硝子 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ フォルテッシュハイケース ハヤノ産業 税込¥241,780~ ¥219,800~ フォルテッシュ平ケース ハヤノ産業 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ エクシード平ケースS ハヤノ産業 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ エクシードハイケースS ハヤノ産業 税込¥362,780~ ¥329,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器陳列用金物チャンネルサポート/棚柱/バー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります 棚板・棚受 チャンネルサポート/棚柱/バー 什器用ハンガー シェアする マイページ 最近見た商品