スリット芯々88.8cm用ミニ丸バーセット W90cm
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)
セット内容ミニ丸バー×1、ブラケット×2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)20
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |