スリット芯々118.8cm用角バーセット W120cm

スリット芯々118.8cm用角バーセット W120cm アズワン

セット内容角バー×1、ブラケット×2 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)25 種別スリット芯々118.8cm専用 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74223083 61-42-3-1 61-7181-86
1,880
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223092 61-42-3-2 61-7181-87
2,110
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223108 61-42-3-4 61-7181-88
2,750
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223117 61-42-3-5 61-7181-89
2,980
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223126 61-42-3-6 61-7181-90
3,210
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223135 61-42-3-7 61-7181-91
3,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする