ミニ角バーセット W90cm ホワイト(スリット芯々88.8cm用)

ミニ角バーセット W90cm ホワイト(スリット芯々88.8cm用) アズワン

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可 セット内容角バー×1、ブラケット×2 種別スリット芯々88.8cm専用 材質スチール製、粉体塗装 耐荷重(kg)25 アズワン品番61-7182-12 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74223266 61-42-7-1
3,000
2,990
3,289 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする