スリット芯々58.8cm用ミニ角バーセット W60cm用

スリット芯々58.8cm用ミニ角バーセット W60cm用 アズワン

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(インハング仕様) セット内容ミニ角バー×1、ブラケット×2 種別スリット芯々58.8cm専用 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)20 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74223397 61-42-9-1 61-7182-29
1,830
1,820
2,002 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223406 61-42-9-2 61-7182-30
2,430
2,420
2,662 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223415 61-42-9-3 61-7182-31
2,550
2,540
2,794 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223424 61-42-9-4 61-7182-32
2,730
2,720
2,992 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223433 61-42-9-5 61-7182-33
2,920
2,910
3,201 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223442 61-42-9-6 61-7182-34
3,110
3,100
3,410 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする