フックハンガー(Φ6mm)

フックハンガー(Φ6mm) アズワン

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)2
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74223546 61-43-25-8 1セット(100本) 6 15 61-7182-46
13,200
13,100
14,410 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74223555 61-43-25-9 1セット(100本) 6 20 61-7182-47
13,600
13,500
14,850 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74223564 61-43-25-10 1セット(100本) 6 25 61-7182-48
15,500
15,400
16,940 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74223573 61-43-25-11 1セット(100本) 6 30 61-7182-49
16,300
16,200
17,820 (税込)
欠品中

返品不可
74223582 61-43-25-12 1セット(100本) 6 35 61-7182-50
18,900
18,800
20,680 (税込)
欠品中

返品不可
74223494 61-43-25-1 1セット(10本) 4 10 61-7182-39
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
74223503 61-43-25-2 1セット(10本) 6 15 61-7182-40
1,370
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
74223512 61-43-25-4 1セット(10本) 6 25 61-7182-42
1,040
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
74223528 61-43-25-5 1セット(10本) 6 30 61-7182-43
1,110
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
74223537 61-43-25-6 1セット(10本) 6 35 61-7182-44
1,280
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74223494 61-43-25-1 28989207 3320-710 3320-710 システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm) ストア・エキスプレス 28989207 システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm) ストア・エキスプレス 1セット(10本) 739 税込813 注文コードが変更になりました
74223503 61-43-25-2 28989216 3320-715 3320-715 システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm) ストア・エキスプレス 28989216 システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm) ストア・エキスプレス 1セット(10本) 769 税込846 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする