アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの 什器用アクセサリー 値札ユニット(Φ6mmフック専用) 値札ユニット 値札ユニット(Φ6mmフック専用) 値札ユニット 注文コード 74223923 仕様組立式、PC値札ホルダー別売 サイズW2.4×D24×H6.7cm フック部 アズワン品番61-7182-95 素材ABS樹脂製 内容量1セット(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-44-19-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74223923 61-44-19-1 ¥1,140 ¥1,130 ¥1,130 ¥1,243 (税込) 5日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 卓上ネットスタンド ネットフック付き エヌアイツール 税込¥7,588~ ¥6,898~ ネットフック エヌアイツール 税込¥4,838~ ¥4,398~ エクセルレッグ本体パイプセット38Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ アクリル仕切板 カンテック 税込¥9,128~ ¥8,298~ PET仕切板 カンテック 税込¥5,168~ ¥4,698~ 仕切り板 モノタロウ 税込¥107~ ¥97~ RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥98,978~ ¥89,980~ 仕切板 LION (ライオン事務器) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スタンド式ミラー”AGミラー” 足立硝子 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ フォルテッシュハイケース ハヤノ産業 税込¥241,780~ ¥219,800~ フォルテッシュ平ケース ハヤノ産業 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ エクシード平ケースS ハヤノ産業 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ エクシードハイケースS ハヤノ産業 税込¥362,780~ ¥329,800~ エクシード平ケースN ハヤノ産業 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ DLシリーズ用・天井用取り付けキット アバー・インフォメーション 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ DLシリーズ用・壁用取り付けキット アバー・インフォメーション 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用LED照明 ストア・エキスプレス 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ170cm ストア・エキスプレス 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器什器用アクセサリースリット式什器/ネットフック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります スリット式什器/ネットフック 店舗・棚下照明 スタンド/仕切板/仕切ワイヤー プライスレール/プライスカードホルダー その他パーツ レール/ストッパー・転び止め シェアする マイページ 最近見た商品