アップフック 片面用L10cm

アップフック 片面用L10cm アズワン

フェイスアウト陳列用フックのL10cmで、商品在庫数を減少できます。

材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5 仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 長さ(cm)10 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
高さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74224027 61-45-3-1 61-7183-06 20
1,750
1,740
1,914 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74224036 61-45-3-2 61-7183-07 60
3,090
3,080
3,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする