アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの 陳列用金物 5連掛けハンガー 5連掛けハンガー 注文コード 74224176 (1件のレビュー) ゆるやかな角度でH135cm以下の陳列に適しています。 仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 種別傾斜 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5 長さ(cm)25 アズワン品番61-7183-22 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-45-12-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74224176 61-45-12-1 ¥1,750 ¥1,740 ¥1,740 ¥1,914 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 傾斜ハンガー 30° アズワン 税込¥703~ ¥639~ ベルライージーパネル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥1,538~ ¥1,398~ スチール製カウンター700(サッカー台・引戸タイプ) タテヤマアドバンス 税込¥52,778~ ¥47,980~ (1) 細枠ウォールミラー(32) 永井興産 税込¥21,978 ¥19,980 ウォール&スタンドミラー スリムフレーム(鏡厚3mm) ストア・エキスプレス 税込¥14,190 ¥12,900 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 真鍮ミラー キシマ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 真鍮ミラー キシマ 税込¥4,948 ¥4,498 エクセルレッグ本体パイプセット38Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ アクリル仕切板 カンテック 税込¥9,128~ ¥8,298~ RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥98,978~ ¥89,980~ 仕切板 LION (ライオン事務器) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スタンド式ミラー”AGミラー” 足立硝子 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ フォルテッシュハイケース ハヤノ産業 税込¥241,780~ ¥219,800~ フォルテッシュ平ケース ハヤノ産業 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ エクシード平ケースS ハヤノ産業 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ エクシードハイケースS ハヤノ産業 税込¥362,780~ ¥329,800~ エクシード平ケースN ハヤノ産業 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ DLシリーズ用・天井用取り付けキット アバー・インフォメーション 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器陳列用金物什器用ハンガー専用ハンガー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 74224176 2022-09-08 用途: 商品のディスプレイ用に クライムワークス 様 (サービス業) 斜めに角度の付いたやつを買ってみましたが、いまいち使い勝手はよくありませんでした。モノはしっかりしています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります フェイスアウトハンガー スリーブアウトハンガー クロスハンガー 対面仕様 ポイントシステム ダボ 生地部材 専用ハンガー シェアする マイページ 最近見た商品