フェイスアウトハンガー シングル

フェイスアウトハンガー シングル アズワン

仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)19 耐荷重(kg)5 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74224194 61-45-14-1 15 61-7183-32
860
859
945 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74224203 61-45-14-2 25 61-7183-33
1,000
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74224212 61-45-14-3 30 61-7183-34
1,050
1,040
1,144 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする