アズワン
シューズフック
51-40-19-3プライズホルダーをつけることで、こぼれ止め機能も果たします。
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
2
仕様
角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74224246
61-45-19-1
61-7183-37
1
14.5×12×9
¥1,410
取扱い終了
返品不可
74224255
61-45-19-2
61-7183-38
2
14.5×24×18
¥2,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください