木製収納トロッコ W120cm
カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。
耐荷重(kg)30
仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
質量(kg)13
タイプ組立式
対応商品スクエアラック強化型120 、ユニットラック120 、アンティークゴールド120 、スマートベルベティ120 、パネルディスプレー120 、リスタプラス120 、KZ/KS120 、50T/Lフレーム120 、ホルト120 、ドレスウッドライト120 、ラテラル・フォー壁面タイプ120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116.4×37×32
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※プラスドライバー必要
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |