木製コの字テーブル付き 収納トロッコ

木製コの字テーブル付き 収納トロッコ アズワン 木製コの字テーブル付き 収納トロッコ アズワン

コの字テーブルにアジャスターを標準装備しました。

仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個) セット内容コの字テーブル、収納トロッコ×各1 材質木製 強化含浸紙貼り タイプ組立式 仕上裏面化粧仕上 ラスティック柄 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61-46-6-4 74224456
61-46-6-4 74224456
74224456 61-46-6-4 17.3 90 ユニットラック90 、アンティークゴールド90 、スマートベルベティ90 、ホルト90 、ドレスウッドライト90 、ラテラル・フォー壁面タイプ90 61-7183-75
48,600
48,500
53,350 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61-46-7-4 74224465
61-46-7-4 74224465
74224465 61-46-7-4 21.3 120 ユニットラック120 、アンティークゴールド120 、スマートベルベティ120 、ホルト120 、ドレスウッドライト120 、ラテラル・フォー壁面片面タイプ120 61-7183-79
56,100
56,000
61,600 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする