台輪同色ステージ W90cm
天板と台輪の色を統一して一体感のある仕上がりにしました。
耐荷重(kg)30
質量(kg)5.5
タイプ組立式
対応商品スタンダードフレーム90_、スクエアラック強化型90_、ユニットラック90_、アンティークゴールド90_、スマートベルベティ90_、パネルディスプレー90_、リスタプラス90_、ホルト90_、ドレスウッドライト90_、ラテラル・フォー壁面タイプ90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×8
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |