台輪同色ステージ W120cm
天板と台輪の色を統一して一体感のある仕上がりにしました。
耐荷重(kg)30
質量(kg)6.5
タイプ組立式
対応商品スクエアラック強化型120_、ユニットラック120_、アンティークゴールド120_、スマートベルベティ120_、パネルディスプレー120_、リスタプラス120_、ホルト120_、ドレスウッドライト120_、ラテラル・フォー壁面タイプ120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.8×40×8
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |