BR50片面用サイドネット

BR50片面用サイドネット アズワン

仕様組立式、サイドネットはステージを取り付けた状態でも取り付け可能です。、取り付ける什器の高さに合わせてお選びください。 セット内容サイドネット×1 下部取付金具×1 耐荷重30 素材スチール製 粉体塗装 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74224937 61-22-9-1 ホワイト H135cm用 W28×H128.3 ネットピッチ 61-7184-65
10,500
10,400
11,440 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74224946 61-22-9-2 ホワイト H150cm用 W28×H144.3cm ネットピッチ 61-7184-66
10,800
10,700
11,770 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする