BR50用ストッカーセット

BR50用ストッカーセット アズワン

仕様キャスター:ストッパー無し×4個 材質スチール製、粉体塗装、樹脂 ホワイト タイプ組立式 耐荷重(kg)20 キャスター径(Φmm)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.5×34.7×32 アズワン品番61-7184-91 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74225174 61-24-21-1
24,000
23,900
26,290 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする