アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの ゴンドラ什器 BR50用床面固定金具 固定金具 BR50用床面固定金具 固定金具 注文コード 74225192 仕様組立式、ビスは構造様式により異なりますので、付属していません。、※ビスの種類によって、必要な工具が異なります。 サイズW25×D50×H10mm 3mm厚 小判穴抜き アズワン品番61-7184-93 素材スチール製 ユニクロームメッキ 内容量1セット(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-24-23-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74225192 61-24-23-1 ¥890 ¥889 ¥889 ¥978 (税込) 7日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 仕切板 LION (ライオン事務器) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥98,978~ ¥89,980~ スタンド式ミラー”AGミラー” 足立硝子 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ フォルテッシュハイケース ハヤノ産業 税込¥241,780~ ¥219,800~ フォルテッシュ平ケース ハヤノ産業 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ エクシード平ケースS ハヤノ産業 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ エクシードハイケースS ハヤノ産業 税込¥362,780~ ¥329,800~ エクシード平ケースN ハヤノ産業 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ DLシリーズ用・天井用取り付けキット アバー・インフォメーション 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ DLシリーズ用・壁用取り付けキット アバー・インフォメーション 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用LED照明 ストア・エキスプレス 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ170cm ストア・エキスプレス 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ190cm ストア・エキスプレス 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 木製フィッティングルーム折れ戸タイプ ストア・エキスプレス 税込¥164,780 ¥149,800 卓上ネットスタンド ネットフック付き エヌアイツール 税込¥7,588~ ¥6,898~ ネットフック エヌアイツール 税込¥4,838~ ¥4,398~ PET仕切板 カンテック 税込¥5,168~ ¥4,698~ 木製システムレジ台 レジカウンター・レジスタンド用オプション 追加前面台 幅60cm ストア・エキスプレス 税込¥6,158~ ¥5,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器ゴンドラ什器スチール什器固定金具/その他 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります フレーム キャスター ボード/パネル バー/パイプ 什器用ネット レール/ストッパー/プライスレール セット 棚板/仕切り板 フック/ハンガー バスケット/下部収納 固定金具/その他 シェアする マイページ 最近見た商品